エンドミル φ30のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
626件の「エンドミル φ30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル φ20」、「ろう付けエンドミル」、「長穴 キリ」などの商品も取り扱っております。
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ランキング1位
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
1本
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ランキング2位
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)95刃長(mm)30シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
1本
5,398税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ランキング3位
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
1本
8,598税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

4枚刃レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)ランキング4位
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4シャンク径(Φmm)32公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
1本
19,980税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウランキング5位
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)145刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
1本
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
1本
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
1本
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880キャスター自在×4均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100引出しなし
1台
43,980税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)